Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschrauben MS 50/30 M10x 35 zn 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschrauben MS 50/30 M10x 35 zn 4.6
Hakenkopfschrauben MS 50/30 M10x 35 zn 4.6
Hakenkopfschrauben MS 50/30 M10x 35 zn 4.6
Artikel-Nr.:
     5417F-p656883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569187763
EAN/GTIN:
     4053569187763
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
halfenschraube m10x35
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 50/30 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 50/30 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26 * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Empf. Last*:
6,4
Auszugsdrehmoment:
15
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf
Gewinde:
M 10
Abmessung:
M10 x 35
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Hakenkopfschrauben, Artikel, Stahl, Montageschienenschrauben, Gewindeplatten, 50/30
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,7476*
€ 2,1076*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 2,069*
€ 2,5972*
4 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 2,2401*
€ 2,6801*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,83*
4 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,4533*
€ 2,968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5972*
€ 3,09067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5331*
€ 3,01439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4702*
€ 2,93954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,409*
€ 2,86671
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,069*
€ 2,46211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 259,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.