Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M12x 50 4.6 vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M12x 50 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M12x 50 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M12x 50 4.6 vz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p656890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163609735
EAN/GTIN:
     4332163609735
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 50/30 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 50/30 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26 * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Empf. Last*:
9,3
Auszugsdrehmoment:
25
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf
Gewinde:
M 12
Abmessung:
M12 x 50
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Typ 54/33, Typ 50/30, Halfenschrauben, Hakenkopfschrauben, vz, Typ 52/34
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,748*
€ 2,098*
9 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,7543*
€ 2,1043*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 1,7785*
€ 2,265*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 2,2387*
€ 2,6587*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2083*
€ 2,62788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1528*
€ 2,56183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0985*
€ 2,49722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7785*
€ 2,11642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 226,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.