Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M16x 80 4.6 vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M16x 80 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M16x 80 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 50/30 M16x 80 4.6 vz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p656901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163609865
EAN/GTIN:
     4332163609865
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube 16 x 80
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 50/30 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 50/30 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26 * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Empf. Last*:
17,3
Auszugsdrehmoment:
60
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf
Gewinde:
M 16
Abmessung:
M16 x 80
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Weitere Suchbegriffe: Typ 54/33, Typ 50/30, Halfenschrauben, Hakenkopfschrauben, vz, Typ 52/34
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,5323*
€ 3,1323*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 2,9545*
€ 3,7656*
5 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 3,228*
€ 3,938*
3 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,16*
5 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 3,5254*
€ 4,3042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7656*
€ 4,48106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6658*
€ 4,3623
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5788*
€ 4,25877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4845*
€ 4,14656
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9545*
€ 3,51586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.