Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 50/30 M16 vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 50/30 M16 vz.
Gewindeplatte Typ 50/30 M16 vz.
Gewindeplatte Typ 50/30 M16 vz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p656926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163610410
EAN/GTIN:
     4332163610410
Suchbegriffe:
Halfenmuttern
Gleitmuttern
Typ 54/33
Typ 50/30
Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 50/30 verzinkt, Handelsverpackung Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 50/30 verzinkt, Handelsverpackung Geeignet für Profil 54/33, 52/34, 50/40, 49/30 und 486
Weitere Informationen:
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Kopfform:
Hakenkopf
Gewinde:
M 16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge2:
43,5 mm
empfohlener Querzug max.:
9,3 kN
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
Gewinde (metrisch):
16 mm
Brandprüfung:
Nein
Breite:
21 mm
Stärke:
12 mm
Länge:
43,5 mm
Durchmesser:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Halfen, Gewindeplatten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,4576*
€ 1,7976*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,458*
€ 1,798*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,8708*
€ 2,2708*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 1,9813*
€ 2,5423*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5423*
€ 3,02534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4808*
€ 2,95215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4205*
€ 2,8804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3613*
€ 2,80995
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9813*
€ 2,35775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 254,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.