Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Dachpappnagel verz. CNZ31/25NKRI


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Prebena Dachpappnagel verz. CNZ31/25NKRI
Prebena Dachpappnagel verz. CNZ31/25NKRI
Prebena Dachpappnagel verz. CNZ31/25NKRI
Prebena Dachpappnagel verz. CNZ31/25NKRI
Artikel-Nr.:
     5417F-p657025
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4016429040202
EAN/GTIN:
     4016429040202
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappnägel Typ CNZ • Galvanisch verzinkt • Neigung 16° • Drahtmagazinierung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Schachtel:
7200
Typ:
CNZ
Abmessung:
3,1 x 25
Länge:
25
Durchmesser:
3,1
Hersteller:
Prebena
Kopfdurchmesser:
10
Ausführung:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, dachpappennägel, Prebena, Dachpappnagel, verz., CNZ31/25NKRI
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 87,95*
€ 110,83*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 90,79*
€ 111,93*
9 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 115,02*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 90,72*
€ 115,70*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 97,87*
€ 119,52*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 110,83*
€ 131,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 106,33*
€ 126,53
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 106,01*
€ 126,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 98,81*
€ 117,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 95,69*
€ 113,87
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 87,95*
€ 104,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 7.200 Stück (ab € 0,01222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
4X-CNZ45
ab € 502,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.