Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXS 8X190 Z E mit Senkkopfschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXS 8X190 Z E mit Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXS 8X190 Z E mit Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXS 8X190 Z E mit Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p668012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046753
EAN/GTIN:
     4006209467534
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
langschaftdübel fischer
Langschaftdübel SXS 8 x 190 Z E
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Werkstoff:
Nylon
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel, Fischer, SXS, 8X190, Z, E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
25
€ 6,40*
ab € 1,67*
€ 2,22*
3 Tage
30
25
€ 6,40*
ab € 1,80*
€ 2,39*
2 Tage
30
25
€ 7,99*
ab € 1,99*
€ 2,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.