Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 6, 30 mm lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 6, 30 mm lang
Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 6, 30 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417F-p672104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223139440
EAN/GTIN:
     4057223139440
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter M6, Stahl, Kleiner Senkkopf, gerändelt; 0,5 - 3,0mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Werkstoffart:
Stahl
Klemmbereich:
0,5-3
Hersteller:
Spanschraub
Höhe:
14
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Kopfdurchmesser:
10
Kopfhöhe:
0,6
Bohrloch:
9
Länge:
30
Durchmesser:
8,9
Oberfläche:
verzinkt
Gewinde:
M 6
Weitere Suchbegriffe: Blind-6-Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,75*
€ 87,7625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,58*
€ 80,4202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.