Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 8, 30 mm lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 8, 30 mm lang
Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 8, 30 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417F-p672105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223139488
EAN/GTIN:
     4057223139488
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter M8, Stahl, Kleiner Senkkopf, gerändelt; 0,5 - 3,0mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Werkstoffart:
Stahl
Klemmbereich:
0,5-3
Hersteller:
Spanschraub
Höhe:
16,5
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Kopfdurchmesser:
12
Kopfhöhe:
0,65
Bohrloch:
11
Länge:
30
Durchmesser:
10,9
Oberfläche:
verzinkt
Gewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: Blind-8-Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,53*
€ 101,7807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,02*
€ 94,0338
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,92*
€ 76,0648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.