Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Bolzenschweißpistole
>
Schweißbolzen
>
Artikel
Schweißbolzen M4x6 DIN 32501 Stahl verkupfert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5417F-p682035
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen M4x6 DIN 32501 Stahl verkupfert
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d4:
0,65
d3:
5,5
l2:
0,55
L1:
6
d1:
4
Hersteller:
Spanschraub
h:
0,7
a:
3°
Länge:
6
Durchmesser:
4
Norm:
32501
... >
Stifte für Metall- und Maschinenbau
>
Schweißbolzen
>
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde Stahl verkupfert
Weitere Suchbegriffe:
M4x6
,
DIN
,
32501
,
Stahl
,
verkupfert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen