Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbolzen M4x10 DIN 32501 Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißbolzen M4x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M4x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M4x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-p682036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen M4x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Oberfläche:
verkupfert
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d4:
0,65
d3:
5,5
l2:
0,55
L1:
10
d1:
4
Hersteller:
Spanschraub
h:
0,7
Länge:
10
Durchmesser:
4
Norm:
32501
Weitere Suchbegriffe: M4x10, DIN, 32501, Stahl, verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0154*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.