Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbolzen M5x12 DIN 32501 Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißbolzen M5x12 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M5x12 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M5x12 DIN 32501 Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-p682038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen M5x12 DIN 32501 Stahl verkupfert
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d4:
0,75
d3:
6,5
l2:
0,8
L1:
12
d1:
5
Hersteller:
Spanschraub
h:
0,7
a:
Länge:
12
Durchmesser:
5
Norm:
32501
Weitere Suchbegriffe: M5x12, DIN, 32501, Stahl, verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.