Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbolzen M6x20 DIN 32501 Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißbolzen M6x20 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M6x20 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M6x20 DIN 32501 Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-p682041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen M6x20 DIN 32501 Stahl verkupfert
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verkupfert
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d4:
0,75
d3:
7,5
l2:
0,8
L1:
20
d1:
6
Hersteller:
Spanschraub
h:
0,7
a:
Länge:
20
Durchmesser:
6
Norm:
32501
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Weitere Suchbegriffe: M6x20, DIN, 32501, Stahl, verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0393*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.