Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbolzen M8x10 DIN 32501 Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißbolzen M8x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M8x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M8x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-p682042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen M8x10 DIN 32501 Stahl verkupfert
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d4:
0,75
d3:
9
l2:
0,85
L1:
10
d1:
8
Hersteller:
Spanschraub
h:
1
a:
Länge:
10
Durchmesser:
8
Norm:
32501
Weitere Suchbegriffe: M8x10, DIN, 32501, Stahl, verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.