Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbolzen M8x16 DIN 32501 Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißbolzen M8x16 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M8x16 DIN 32501 Stahl verkupfert
Schweißbolzen M8x16 DIN 32501 Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-p682043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen M8x16 DIN 32501 Stahl verkupfert
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d4:
0,75
d3:
9
l2:
0,85
L1:
16
d1:
8
Hersteller:
Spanschraub
h:
1
a:
Länge:
16
Durchmesser:
8
Norm:
32501
Weitere Suchbegriffe: M8x16, DIN, 32501, Stahl, verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0652*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.