Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 / 30 RB (200ST) Edelstahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 / 30 RB (200ST) Edelstahl A4
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 / 30 RB (200ST) Edelstahl A4
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 / 30 RB (200ST) Edelstahl A4
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 / 30 RB (200ST) Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p682770
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530798
EAN/GTIN:
     4048962205749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der Fischer Nagelanker FNA II RB ist ein Befestigungselement aus Edelstahl A4 zur Befestigung von Brandschutzplatten und zur Mehrfachbefestigung von anderen nichttragenden Systemen. Der Nagelanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Nach der Erstellung des Bohrloches wird der Nagelanker mit wenigen Hammerschlägen eingeschlagen oder mit einem Druckluftsetzgerät gesetzt. Die bereits vormontierte große Unterlegscheibe erhöht die Durchzugskräfte deutlich und verhindert eine Beschädigungen der Platte bei der Demontage. Zur Demontage wird mit einer speziellen Zange der Nagelkopf entfernt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
66 mm
max. Dicke Anbauteil:
30 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962205749
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Verankerungstiefe:
30 mm
Dübellänge:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Fischer, FNA, II, 6, x
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 359,15*
€ 424,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,04*
€ 424,79*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,34*
€ 537,18*
Frei Haus
ab € 490,34*
€ 548,34*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,84*
€ 567,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,34*
€ 504,9646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,56*
€ 471,9064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,65*
€ 449,4035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,73*
€ 441,1687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,15*
€ 427,3885
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,79575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.