Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 140 T mit verzinkter Senkkopfschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 140 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 140 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 140 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 140 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 140 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p682775
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530923
EAN/GTIN:
     4048962206449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der Fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
14
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Ausführung:
mit Schraube
ETA-Zulassung:
ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Antriebsgröße:
50
Werkstoffart:
Kunststoff
Antriebsform:
Torx
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
GTIN (EAN-Code):
4048962206449
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Antrieb:
T50
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
155 mm
min. Bohrlochtiefe:
155 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90mm:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
70 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, fassa-14-140-Stahl-Senkkopf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
630
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3146*
€ 1,6946*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,392*
€ 1,802*
3 Tage
37500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,4796*
€ 1,9096*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3685*
€ 2,1164*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7189*
€ 2,1789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1164*
€ 2,51852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,0285*
€ 2,41392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9185*
€ 2,28302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8285*
€ 2,17592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7585*
€ 2,09262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6785*
€ 1,99742
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3685*
€ 1,62852
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.