Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 14 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 14 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 14 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 14 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 14 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 14 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p83036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221185647
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 100 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
66
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
d:
14
l:
100 mm
b:
34
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
13,9
b=l>200 mm:
53
Gewinde:
M 14
b=l 125-200 mm:
40
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
100
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,20*
€ 53,788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,70*
€ 40,103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.