Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p867721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht/100 (kg):
0,122
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
0,8
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
20
b:
25
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.