Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p867736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
5
b:
38
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2032*
€ 2,62181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8841*
€ 2,24208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7999*
€ 2,14188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.