Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p867761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht/100 (kg):
0,33
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,2
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
16
b:
38
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4045*
€ 2,86136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0132*
€ 2,39571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.