Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
10
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,085
b min.:
25
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3376*
€ 2,78174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9565*
€ 2,32824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.