Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 5, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
b min.:
38
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
5
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0424*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.