Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 35, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 35, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 35, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 35, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
LAENGE:
35
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
35
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,562
Normart:
ISO
b min.:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5746*
€ 3,06377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1499*
€ 2,55838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.