Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 12, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 12, A 4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 12, A 4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 12, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
LAENGE:
12
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
0,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
12
k:
1,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,033
Normart:
ISO
b min.:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00907*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01803*
€ 0,02146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01779*
€ 0,02117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01723*
€ 0,0205
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01639*
€ 0,0195
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01579*
€ 0,01879
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.