Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
16
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
16 mm
Gewicht kg per 100:
0,33
Durchmesser:
5 mm
b min.:
38
Norm:
1207
Antriebsgröße:
1,2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.