Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p867968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,124
d:
4
l:
6
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1934*
€ 2,61015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8563*
€ 2,209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7816*
€ 2,1201
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.