Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,086
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
12
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.