Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 10, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 10, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 10, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 10, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 10, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,276
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
N:
1,1
d:
5
l:
10
b:
38
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,1
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,042*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3814*
€ 2,83387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.