Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, A 4 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, A 4 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, A 4 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
4
l:
6
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1580
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,124
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
N:
1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.