Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 16, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 16, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 16, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 16, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 16, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,082
Werkstoff:
4.8
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
16
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00752*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01499*
€ 0,01784
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01484*
€ 0,01766
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01408*
€ 0,01676
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01368*
€ 0,01628
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01327*
€ 0,01579
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.