Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
8
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,091
Oberfläche:
verzinkt
b min.:
22
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,157*
€ 2,56683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,856*
€ 2,20864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7646*
€ 2,09987
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.