Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,199
Normart:
ISO
b min.:
22
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
20
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.