Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 30, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,283
Normart:
ISO
b min.:
22
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
30
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.