Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 6, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 6, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 6, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 6, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 6, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,121
Werkstoff:
A2
b min.:
25
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,3
N:
1,2
d:
5
l:
6
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.