Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426693273
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
2
d:
8
l:
25
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,979
Werkstoff:
A2
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
15,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7642*
€ 3,2894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.