Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 60, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
3,37
Werkstoff:
A2
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18,3
N:
2,5
d:
10
l:
60
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3227*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3227*
€ 0,38401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.