Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 4, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 4, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 4, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 4, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 4, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,012
Werkstoff:
A4
b min.:
16
Antriebsgröße:
0,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
4
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.