Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 6, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 6, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 6, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 6, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 6, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
6
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,016
Oberfläche:
blank
b min.:
16
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.