Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 30, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 30, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 30, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 30, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 30, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 30, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,444
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,3
d:
5
l:
30
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
f:
1,25
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0582*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4909*
€ 2,96417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.