Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223553482
EAN/GTIN:
     4057223553482
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant Abmessung: M 4 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
2,5
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Stahl
s:
2
d:
4
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
8
Durchmesser:
4
Norm:
4026
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
0,053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.