Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 Gewindestifte M4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4026 Gewindestifte M4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223553451
EAN/GTIN:
     4057223553451
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant Abmessung: M 4 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
0,113
dp:
2,5
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Stahl
s:
2
d:
4
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
16
Durchmesser:
4
Norm:
4026
Normart:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, 4026-4-16-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.