Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 3, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, SW 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 3, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, SW 5,5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 3, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, SW 5,5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 3, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, SW 5,5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 3, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, SW 5,5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 3, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, SW 5,5
Artikel-Nr.:
     5417F-p868379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern - Abmessung: M 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
0,033
s:
5,5
m:
2,4
d:
3
e:
6,01
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Oberfläche:
dickschichtpassiviert
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
5,5
Höhe:
2,4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m3 8.8, din en iso 4032, din en iso 4032 m3, 4032-3-Stahl Klasse 8-dickschichtpassiviert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0282*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.