Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 35, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 35, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 35, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 35, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 35, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
17
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
35
b:
18
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
35
Gewicht kg per 100:
0,211
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
2,5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,316*
€ 2,75604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.