Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 40, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 40, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 40, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 40, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 40*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
20
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
40
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Gewicht kg per 100:
0,465
Norm:
4762
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4486*
€ 2,91383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.