Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570281
EAN/GTIN:
     4057223570281
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,09
dp:
3,5
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8
Durchmesser:
5
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.