Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570359
EAN/GTIN:
     4057223570359
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,195
dp:
4
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,49*
€ 64,8431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.