Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 6 -H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
s:
1
d:
3
l:
6
k:
2,4
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
6
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7045
Gewicht kg per 100:
0,071
Normart:
ISO
Kreuzschlitz Größe:
1
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0576*
€ 2,44854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7175*
€ 2,04383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.