Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 20 -H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,256
Norm:
7045
Kreuzschlitz Größe:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
s:
2
d:
4
l:
20
k:
3,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.