Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 5 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,065
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
d:
4
l:
5
b:
22
k:
2,7
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,011*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1779*
€ 2,5917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8422*
€ 2,19222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7552*
€ 2,08869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.