Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 10 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,106
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
d:
4
l:
10
b:
22
k:
2,7
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00894*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01708*
€ 0,02033
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01696*
€ 0,02018
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01607*
€ 0,01912
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01563*
€ 0,0186
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01511*
€ 0,01798
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.